Fúró-csavarozó 18 V, akkus fúró-csavarozó, kefe nélküli motor, gyorsbefogási tartomány 1,5-13, L-Boxx-ban

Cikkszám: 070245 GSR1890C
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csomagolás: Rendszerkoffer (L-Boxx)
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Bosch 18 V
  • Interfész: Bluetooth® kapcsolat

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Rendszerkoffer (L-Boxx)
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Bosch 18 V
Gyártó jelölése GSR 18V-90 C
A tartalmazott akkumulátorok száma 2
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 4 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Motor felépítése Kefe nélküli motor
Maximális nyomaték lágy 36 Nm
Maximális nyomaték kemény 64 Nm
Fordulatszám-tartomány 1. fokozat 0 min-1 - 630 min-1
Fordulatszám-tartomány 2. fokozat 0 min-1 - 2 100 min-1
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány 1,5 mm - 13 mm
Maximális csigafúró ⌀ acélban 13 mm
Maximális csigafúró ⌀ fában 68 mm
Súly 1,1 kg
Max. vibráció EN szerint <2,5 m/s2
Interfész Bluetooth® kapcsolat
Jellemző felhasználás Strong
Alkalmas anyagok Fa; fém; Acél
Termék fajtája Fúró-csavarozó
USP1 18V
USP2 Kefe nélküli motor, gyorsbefogási tartomány 1,5-13, L-Boxx-ban

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 070245 GSR1890C
EAN / GTIN 4059952617244
Gyártó száma 06019K6005
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Kivitel:

  • Kompakt, nagy teljesítményű akkus fúró-csavarozó jobb/bal forgásiránnyal.
  • LED-es lámpa a munkaterület megvilágításához és az akku töltöttségi szint megjelenítéshez.
  • Többfokozatú nyomaték-beállítás pontos csavarozáshoz.
  • Elektronikus fordulatszám-szabályozás a pontos megfúráshoz és csavarozáshoz.
  • Puha markolat.

KickBack-Control blokkolás esetén automatikus kikapcsolással, valamint egyedülálló precíziós kuplunggal és motorfékkel. 13 mm Auto-Lock fém fúrótokmány. Nagy nyomaték.
Az összekapcsoló modullal való utólagos felszerelés lehetséges.

Tartalom:

2× Li-Ion akkumulátor, gyorstöltő készülék és L-BOXX.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851073866 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek