Akumulátorový vysávač na mokré a suché vysávanie M12FVCL-0

Č. pol.: 070230 M12FVCL-0
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Milwaukee Typ B 18 V
  • Objemový tok: 1 275

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Milwaukee Typ B 18 V
Označenie výrobcu M12FVCL-0
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov 0
Druh batérie Li-Ion
Napätie akumulátora 12 V
Objem kontajnera 6,1 l
Dĺžka sacej hadice 0,5 m
Objemový tok 1 275 l/min
Hmotnosť bez batérie 4,5 kg
Druh produktu Vysávač na mokré a suché vysávanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 070230 M12FVCL-0
EAN/GTIN 4058546341190
Číslo výrobcu 4933478186

Popis

Prevedenie:

Prenosný a výkonný akumulátorový vysávač 12 V na mokré a suché vysávanie a motorom M12 FUEL™. Stohovateľná konštrukcia boxu na náradie pre ďalšie možnosti prepravy a lepšie skladovanie.

Rozsah dodávky:

Bez akumulátora a nabíjačky.
Vrátane filtra, nasávacej hadice, trysky na hrubé nečistoty a štrbinovej trysky.

Poznámka:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073816; č. 073827 a č. 073840.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely