Akumulátorová príklepová vŕtačka s lítium-iónovým akumulátorom SB18LBL

Č. pol.: 070121 SB18LBL
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
  • Balenie: Metabox
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Typ CAS 18 V

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Metabox
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Typ CAS 18 V
Označenie výrobcu SB 18 L BL
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov 2
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 2 Ah
Napätie akumulátora 18 V
Konštrukcia motora bezkefový
maximálny krútiaci moment mäkký 25 Nm
maximálny krútiaci moment tvrdý 60 Nm
Počet otáčok na voľnobeh 0 - 1 850
maximálna nárazová hodnota 26 000 min-1
Rozsah upínania rýchloskľučovadla 1,5 mm - 13 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 13 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva 32 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do betónu 10 mm
Hmotnosť vrátane batérie 1,4 kg
Hmotnosť bez batérie 0,9 kg
typické použitie Medium
Druh produktu Vŕtací skrutkovač s príklepom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 070121 SB18LBL
EAN/GTIN 4007430337597
Číslo výrobcu 602331500

Popis

Prevedenie:

Akumulátorová príklepová vŕtačka s bezkefovým motorom a dvojrýchlostnou prevodovkou.
Vyberte si medzi kompletnou súpravou s 2 akumulátormi, nabíjačkou a pevným plastovým kufríkom alebo strojom bez príslušenstva v krabici, keď už máte nejaké akumulátory. Samozrejme si môžete samostatne zakúpiť aj akumulátory a nabíjačky.
Mimochodom, na všetky akumulátory Metabo sa vzťahuje 3-ročná záruka, bez zreteľa na počet nabíjacích cyklov.
Ďalšie podrobnosti, ako je jasné LED pracovné svetlo a praktický háčik na opasok, poskytujú ešte vyššie pohodlie pri práci.
Na najťažšie aplikácie odporúčame bezkefové typy, ktoré okamžite spoznáte podľa označenia „BL“. Majú tiež tepelnú ochranu proti preťaženiu, ktorá chráni motor pred prehriatím.
  • Akumulátorová príklepová vŕtačka s extrémne kompaktnou konštrukciou na univerzálne použitie.
  • Funkcia príklepového vŕtania na vŕtanie do muriva.
  • Integrované pracovné svetlo LED s funkciou dosvitu pre optimálny jas v pracovnej oblasti.
  • S praktickým hákom na opasok a držiakom bitov, voliteľne upevniteľným na pravej alebo ľavej strane.

Výhoda:

100 % kompatibilita akumulátorov – teraz aj pre rôznych výrobcov.
Všetky 18 V zariadenia a akumulátory systému CAS Partner sú navzájom 100 % kompatibilné. CAS je skratka pre „Cordless Alliance System“.

Rozsah dodávky:

Vrátane rýchloupínacieho skľučovadla, 2× lítium-iónového akumulátora, nabíjačky a metaBoxu.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073870073890.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo