Akumulatorski udarni vrtalni vijačnik z litij-ionsko akumulatorsko baterijo SB18LBL

Št. art.: 070121 SB18LBL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
  • Pakiranje: Metabox
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Tip CAS 18 V

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Metabox
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Tip CAS 18 V
Oznaka proizvajalca SB 18 L BL
Napajanje Omrežno napajanje
Število vključenih akumulatorjev 2
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 2 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Izvedba motorja Brez ščetk
Največji vrtilni moment v mehko 25 Nm
Maksimalni vrtilni moment v trdo 60 Nm
Število vrtljajev v prostem teku 0 - 1.850
Maksimalno število udarcev 26.000 min-1
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave 1,5 mm - 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les 32 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v beton 10 mm
Masa vključno z akumulatorjem 1,4 kg
Masa brez akumulatorja 0,9 kg
Tipična uporaba Medij
Vrsta izdelka Udarni vrtalni vijačnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 070121 SB18LBL
EAN/GTIN 4007430337597
Številka proizvajalca 602331500

Opis

Izvedba:

Akumulatorski udarni vrtalni vijačnik z brezkrtačnim motorjem in dvostopenjskim menjalnikom.
Izbirajte med popolno opremo z 2 paketoma akumulatorskih baterij, polnilnikom akumulatorjev in robustnim plastičnim kovčkom ali strojem brez dodatkov v škatli, če že imate v lasti akumulatorske baterije. Seveda lahko kupite tudi pakete akumulatorskih baterij in polnilnike akumulatorjev ločeno.
Mimogrede, na vse pakete akumulatorskih baterij Metabo prejmete 3-letno garancijo, ne glede na število polnilnih ciklov.
Dodatne podrobnosti, kot sta svetla delovna LED-luč in praktična zaponka za pas, zagotavljajo še več udobja pri delu.
Za najbolj zahtevne uporabe priporočamo brezkrtačne tipe, ki jih lahko takoj prepoznate po »BL« v poimenovanju. Imajo tudi toplotno zaščito pred preobremenitvijo, ki ščiti motor pred pregrevanjem.
  • Akumulatorski udarni vrtalni vijačnik z izjemno kompaktno zasnovo za univerzalne uporabe.
  • Funkcija udarnega vrtanja za vrtanje v zid.
  • Vgrajena delovna LED-luč s funkcijo za naknadno osvetlitev za optimalno svetlost delovnega območja.
  • S praktično zaponko za pas in prostorom za odlaganje vijačnega nastavka, ki ju je mogoče pritrditi na desno ali levo stran.

Prednosti:

100-odstotna združljivost akumulatorskih baterij – zdaj tudi med posameznimi proizvajalci.
Vsa 18-voltna orodja in baterijski paketi partnerja CAS so med seboj 100-odstotno združljivi. CAS je kratica za Cordless Alliance System.

Obseg dobave:

Vključno s hitro vpenjalno vrtalno glavo z 2 li-ionskima akumulatorjema, polnilnikom akumulatorjev in metaBox.

Opomba:

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073870073890.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor