{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Balenie | systémový kufor (L-Boxx) | |
| vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Bosch 18 V | |
| Označenie výrobcu | GSB 18V-90 C | |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
| Počet obsiahnutých akumulátorov | 2 | |
| Druh batérie | Li-Ion | |
| Kapacita akumulátora | 4 Ah | |
| Napätie akumulátora | 18 V | |
| Konštrukcia motora | bezkefový motor | |
| maximálny krútiaci moment mäkký | 36 Nm | |
| maximálny krútiaci moment tvrdý | 64 Nm | |
| maximálne otáčky 2. stupeň | 2 100 min-1 | |
| maximálna nárazová hodnota | 28 500 min-1 | |
| Rozsah upínania rýchloskľučovadla | 1,5 mm - 13 mm | |
| maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele | 13 mm | |
| maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva | 68 mm | |
| maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do betónu | 13 mm | |
| maximálne vibrácie podľa EN s funkciou príklepového vŕtania | 11,8 m/s2 | |
| maximálne vibrácie podľa EN bez funkcie príklepového vŕtania | 1,5 m/s2 | |
| Hmotnosť | 1,2 kg | |
| typické použitie | Strong | |
| vhodné pre materiál | Drevo; Kov; Oceľ | |
| Druh produktu | Vŕtací skrutkovač s príklepom |
| Číslo položky | 070106 GSB1890C | |
| EAN/GTIN | 4059952617343 | |
| Číslo výrobcu | 06019K6105 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |