Prevedenie:
- Kovové pouzdro
- Měřicí vřeteno je vyrobeno z nerezové oceli
- Náhradní hrot sondy M 2,5
- Upínací stopka Ø 8 mm
- Tovární standard
Popis:
Číselník s kovovým krytem. Rozsah měření 10 mm, hodnota stupnice 0,1 mm, 1 otočení ukazatele = 10 mm. Vnější kroužek Ø 58 mm. Měřicí kolík je vyroben z nerezové oceli. Upínací stopka Ø 8 mm h 6, vyměnitelný hrot sondy M 2,5 mm. Dodává se jednotlivě zabalené
Charakteristika:
- Čtení: 0,1 mm
- Otáčení ukazatele v mm: 10 mm
- Rozsah měření v mm: 10 mm
- Opakovatelnost [µm]: 15 µm
- Analogová měřicí síla: 0,7 N
Norma:
Factory standard