Nastavovací kroužek pro vnitřní měřicí zařízení 3,5 mm

Č. pol.: 0656310
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0656310
EAN/GTIN 4029713217792
Číslo výrobcu 0656310

Popis

Prevedenie:

  • Kalená tlakoměry
  • DIN 2250-1 ©
  • Pro nastavení vnitřních měřicích přístrojů

Popis:

Nastavovací kroužkové měřidlo pro vnitřní mikrometry 3,5 mm

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální kalená ocel
  • Jmenovitý rozměr: 3,5
  • Jmenovitý rozměr mm: 3,5

Norma:

DIN 2250-1