Sada zkušebních kolíků, 21 kusů, 1. generace 4,0 - 5,0 mm s dělením 0,05

Č. pol.: 0636324
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0636324
EAN/GTIN 4029713215804
Číslo výrobcu 0636324
Číslo L L40510 2580

Popis

Prevedenie:

  • Vyrobeno z kvalitní oceli

Popis:

Zkušební kolíky z kalené speciální oceli, 21dílná sada, délka 70 mm, dělení 0,05 mm, jmenovitá velikost 4,0-5,0 mm, přesnost GG 1µ. Balení: kufřík

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální kalená ocel
  • Délka: 70 mm
  • Jmenovitý rozměr: 4,0–5,0
  • Třída tolerance: 1
  • Krokový mm: 0,05
  • Jmenovitý rozměr mm: 4,0–5,0

Norma:

DIN 2269