Jednoduchý měrný blok, 1,18 mm DIN EN ISO 3650, třída 1

Č. pol.: 0624210
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0624210
EAN/GTIN 4029713022204
Číslo výrobcu 0624210

Popis

Prevedenie:

  • EN ISO 3650
  • Speciální ocel, kalená

Popis:

Jednoměrný blok ze speciální kalené oceli. Přesnost Tol. Třída 1, EN ISO 3650. rozměr 1,18 mm

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální kalená ocel
  • Jmenovitý rozměr: 1,18 mm
  • Třída tolerance: 1
  • Jmenovitý rozměr mm: 1,18 mm

Norma:

EN ISO 3650