akumulátorové vŕtacie kladivo s ONECHUCK GBH 18V-18 X.

Č. pol.: 0611927100
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 1–2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 0611927100
EAN/GTIN 4053423327113
Číslo výrobcu 0611927100
Číslo L L00620 107528
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Akumulátorové vŕtacie kladivo s ONECHUCK GBH 18V-18 X, Už vás nebaví neustále meniť náradie pri práci s rôznymi materiálmi? V tom prípade je vŕtacie kladivo Bosch GBH 18V-18 X Professional presne to pravé náradie pre vás. Toto akumulátorové vŕtacie kladivo je kompaktné a zároveň výkonné a je vybavené ONECHUCK, jedným vŕtacím skľučovadlom, ktoré je vhodné pre SDS plus, valcové a šesťhranné vrtáky, čím umožňuje široké spektrum použitia vrátane betónu, dreva a kovu. KickBack Control zabezpečuje, že motor sa okamžite zastaví, ak sa vrták zasekne v materiáli, čím sa zabráni typickým zraneniam spôsobeným spätným nárazom. Funkcia Vibration Control tlmí vibrácie, aby sa zabránilo znecitliveniu rúk a ramien. Táto ľahká akumulátorová vŕtačka s príklepom poskytuje plný výkon aj s batériou 18 V/2,0 Ah, takže extrémna sila nie je v ruke taká ťažká. Vďaka robustnému bezkefovému motoru s nepretržitým výkonom a konštantnými otáčkami stačí jedno nabitie akumulátora na vŕtanie až 50 otvorov do betónu. Vŕtačka Bosch GBH 18V-18 X Professional je ideálna pre remeselníkov, ako sú stolári, tesári, sklenári a údržbári, ktorí pracujú s betónom, drevom a kovom. Je to najľahšia akumulátorová vŕtačka Bosch Professional zo série 18 V a poskytuje plný výkon s iba jedným akumulátorom 18 V, 2,0 Ah. Vŕtačka Bosch GBH 18V-18 X Professional je vybavená robustným bezkefovým motorom a ONECHUCK, ktorý je kompatibilný s vrtákmi SDS plus, valcovými a šesťhrannými vrtákmi, vďaka čomu je vhodná na vŕtanie do betónu a vŕtanie do dreva alebo kovu. Okrem toho je vybavená funkciou KickBack Control a Vibration Control. Kartón. Hĺbkový doraz (1 613 001 009).

Charakteristika:

  • Označenie odvetvia: 71

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa do svojho účtu

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka