Akumulátorové vrtací kladivo s SDS plus GBH 18V-22, L-BOXX, bez akumulátoru

Č. pol.: 0611924004
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
Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Stopka: SDS Plus
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
Stopka SDS Plus
Napätie akumulátora 18 V
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu Vŕtacie kladivo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 0611924004
EAN/GTIN 4053423243734
Číslo výrobcu 0611924004
Číslo L L00590 1805
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Namáhání svalů, nečekané otřesy a vdechování prachu jsou jen některé z nepříjemností při vrtání do betonu
  • Naštěstí jsme vrtací kladivo GBH 18V-22 Professional navrhli tak, aby vaše práce byla pohodlnější
  • Toto nářadí nabízí kompaktní, lehkou a ergonomickou konstrukci s dobrým těžištěm, takže jeho používání je snazší a méně únavné, zejména při vrtání nad hlavou
  • Díky funkcím KickBack Control a Vibration Control máte práci stále pod kontrolou a méně namáháte ruce a paže
  • Jedním kliknutím připojíte příklepovou vrtačku k vysavači GDE 18V-12 Professional a získáte čistší pracoviště
  • Přesto můžete práci dokončit s menším počtem přerušení - toto nářadí kombinuje vysoký výkon s efektivní výdrží baterie
  • Příklepová vrtačka GBH 18V-22 Professional je nářadí, které si vyberete, pokud chcete výkonné a přitom šikovné elektrické nářadí
  • Je ideální pro vrtání otvorů o průměru 6 až 10 mm, ať už jste instalatér provádějící instalatérské práce nebo truhlář připravující se na montáž kuchyně
  • Na toto nářadí se můžete spolehnout i jako elektrikář, zejména při vrtání nad hlavou pro instalaci světel, lamp a kouřových hlásičů
  • Vysavač GDE 18V-12 Professional je speciálně navržen pro snadnější práci nad hlavou
  • Kompatibilní s 18V systémem Bosch Professional a s aliancí akumulátorů AMPShare napříč značkami

Charakteristika:

  • Počet zdvihů při jmenovité rychlosti: 0–4675 tepů/min
  • Rychlost nárazu při jmenovité rychlosti, až: 4675 tepů/min
  • Objem: 40,05 dm3
  • Energie nárazu (podle EPTA 05/2016): 1,9 J
  • Celková hmotnost: 6,83 kg
  • Hmotnost bez Bateriový zdroj: 2,3 kg
  • Čistá hmotnost: 2,3 kg
  • Hodnota emisí vibrací ah [vrtání kladiva do betonu]: 14,0 m /s²
  • Hodnota emisí vibrací ah [sekání do betonu]: 9,4 m /s²
  • Nejistota k [vrtání kladiva do betonu]: 1,5 m /s²
  • Nejistota k [sekání do betonu]: 1,5 m /s²
  • Jmenovité otáčky: 0–1050 min–1
  • Jmenovitá rychlost, až: 1050 min-1
  • Šířka kóty: 360 mm
  • Rozměr výšky: 250 mm
  • Délka kóty: 445 mm
  • Vrtání Ø beton s příklepovy, do: 22 mm
  • Beton Bohr-Ø s příklepovy, od: 4 mm
  • Vrtání Ø do betonu s vrtacími kladivy: 4 - 22 mm
  • Max. Průměr vrtání do kovu: 13 mm
  • Max. Vrtání Ø dřevo: 20 mm
  • Optimální oblast použití beton s příklepovy: 4 - 12 mm
  • REC. aplikace. rozsah v otřesu. se šunkou. dr. bity, od: 4 mm
  • REC. aplikace. rozsah v otřesu. s kladivem dr. bity, do: 12 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 296 mm
  • Napětí akumulátoru: 18,0 V
  • BITURBO: Ne
  • Upínač nástrojů: SDS plus

Vhodné výrobky