Hmatová měrná páska 5 m x 13 mm v plastové krabičce 0,35 mm

Č. pol.: 0611535
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0611535
EAN/GTIN 4029713277482
Číslo výrobcu 0611535
Číslo L L40510 958

Popis

Prevedenie:

  • Kalená uhlíková ocel
  • Šířka 12,7 mm
  • Délka 5 m.
  • Páska od 0,08 mm nahoru označená kótou

Popis:

Hmatový měřicí pásek v plastové krabičce. Délka 5 m, šířka 13 mm. Tloušťka 0,35 mm. Dodává se jednotlivě zabalené.

Charakteristika:

  • Jmenovitý rozměr mm: 0,35 mm