Vrtací kladivo se SDS plus GBH 4-32 Professional.

Č. pol.: 0611332104
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
Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Stopka: SDS Plus
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
Stopka SDS Plus
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
Druh produktu Vŕtacie kladivo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 0611332104
EAN/GTIN 3165140600712
Číslo výrobcu 0611332104
Číslo L L00590 29
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • vrtací kladivo s SDS plus GBH 4-32 DFR, výkonný GBH 4-32 DFR Professional s SDS plus a 900 W motor poskytuje rázové energie 4,2 J pro velmi vysoký výkon při odstraňování dláta
  • vrtací kladivo je navržen pro odolnost a má velmi robustní kovové převodové pouzdro
  • Vibration Control pro práci bez námahy při dlouhotrvajícím a časově náročném použití
  • Tento vrtací kladivo je vhodný pro vrtání a sekání do betonu, zdiva, dřeva a kovu
  • Je kompatibilní s různými systémovými doplňky pro odsávání prachu
  • Kromě toho má GBH 4-32 DFR Professional funkce jako rychloupínací sklíčidlo, otáčení doprava/doleva, přetížení spojky, variabilní Otáčky a vario-lock

Charakteristika:

  • Vrtací Ø do betonu, příklepový vrták: 6 - 32 mm
  • Hmotnost: 4,7 kg
  • Max. Průměr vrtání do kovu: 13 mm
  • Max. Ø vrtání do dřeva: 32 mm
  • Max. Ø vrtáku do zdiva, vrtáky: 90 mm
  • Nominální otáčky: 0 - 800 min-1
  • Nominální příkon: 900 W
  • Opt. rozsah použití beton, příklepový vrták: 14 - 25 mm
  • Energie úderu (dle EPTA 05/2016): 4,2 J
  • Počet úderů při nominálních otáčkách: 0 - 3600 úderů/min
  • Napětí, elektrické: 230 V
  • Rozměry nástroje (šířka): 377 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 133 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 493 mm
  • Držák nástroje: SDS plus

Rozsah dodávky:

  • Hloubkový doraz 310 mm
  • Strojní utěrka
  • L-BOXX 136
  • Rychlovýměnné vrtací sklíčidlo 13 mm
  • Vyjímatelné sklíčidlo SDS plus
  • Pomocná rukojeť
  • Trubička na mazivo
  • 1/1 L-BOXX vložka do nástroje

Vhodné výrobky