Závitové měřidlo BSF. 20 list 4 - 26 závitů/″

Č. pol.: 0605112
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0605112
EAN/GTIN 4029713283537
Číslo výrobcu 0605112
Číslo L L40510 2369

Popis

Prevedenie:

  • Pro BSF - závity

Popis:

Šablona vlákna pro vlákno BSF. 20 listů, rozsah měření 4-26 mm

Charakteristika:

  • Rozsah měření (mm): 4–26
  • Rozteč závitů v mm: 4-26
  • Rozteč závitů v TPI: 4-26 mm