Šablona metrického závitu a závitu Whitworth 52 listů dohromady

Č. pol.: 0605106
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0605106
EAN/GTIN 4029713283476
Číslo výrobcu 0605106
Číslo L L40510 896

Popis

Prevedenie:

  • Kombinuje metriku a Whitworth

Popis:

Kombinovaný závitník pro metrické a Whitworthovy závity. 52 čepelí, rozsahy měření 0,25-6,00 / 4-62 / 8-28 mm

Charakteristika:

  • Rozsah měření (mm): 0,25–6
  • Rozteč závitů v mm: 0,25–6,00
  • Rozteč závitů v TPI: 4-62 / 8-28