Senzor zmrazených potravin typu T

Č. pol.: 0603 3292
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Senzory vlhkosti a teploty

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0603 3292
EAN/GTIN 4029547001932
Číslo výrobcu 0603 3292

Popis

Popis:

Sonda pro měření teploty zmrazených potravin (typ TE T) se používá především k měření teploty jádra zmrazených potravin.
  • Díky speciální rukojeti a hrotu ve tvaru šroubu ji lze zašroubovat přímo do zmrazených potravin bez nutnosti předvrtávání.