Ponorný/zásuvný snímač typu T

Č. pol.: 0603 1293
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Senzory vlhkosti a teploty

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0603 1293
EAN/GTIN 4029547003837
Číslo výrobcu 0603 1293

Popis

Popis:

Standardní ponorné a zásuvné čidlo (termočlánek typu T) se používá především k měření teploty jádra potravin.
  • Pro použití v potravinářském sektoru je obzvláště praktické, že sonda je v souladu s normami EN 13485 a HACCP a je vodotěsná.