Pár TE s konektorem TE typu T

Č. pol.: 0603 0646
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Teplomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0603 0646
EAN/GTIN 4029547006524
Číslo výrobcu 0603 0646
Číslo L L40550 113

Popis

Popis:

Flexibilní sondu do trouby (termočlánek typu T) lze použít pro měření teploty při vysokých teplotách (až do +250 °C).
  • Je tepelně odolný, protože kabel senzoru je vyroben z PTFE
  • Můžete ji tak použít například ke sledování teploty v troubě během přípravy jídla
  • Pro použití v potravinářském sektoru je obzvláště praktické, že sonda je v souladu s normami EN 13485 a HACCP s odpovídajícím měřicím zařízením (např
  • testo 926, testo 735).