akumulátorový šroubovák GSR 12V-35 HX: 2 x akumulátor GBA 12V 3.0Ah, rychlonabíječka

Č. pol.: 06019J9101
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vŕtací skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 06019J9101
EAN/GTIN 4059952514017
Číslo výrobcu 06019J9101
Číslo L L00590 1371

Popis

Popis:

  • akumulátorový šroubovák GSR 12V-35 HX, dokonalá rovnováha mezi kompaktností, produktivitou a výkonem ve třídě 12 v: akumulátorový šroubovák GSR 12V-35 HX Professional s bezkartáčovým motorem
  • Tato velmi kompaktní jednotka akumulátorový šroubovák zajišťuje snadný přístup ve stísněných prostorách
  • S Otáčky 1.750 min
  • 12, je to nejrychlejší nástroj s dvoustupňovou převodovkou svého druhu a umožňuje plynulou a efektivní práci s rychlými výsledky
  • Praktický uzamykatelný držák bitů 1/4″ usnadňuje výměnu bitů
  • GSR 12V-35 HX Professional je vhodný pro šroubování v různých materiálech
  • Zařízení je kompatibilní se všemi bateriemi a nabíječkami Bosch Professional 12 v a 10,8 V
  • 2 x akumulátor GBA 12V 3

Charakteristika:

  • Kapacita baterie: 3,0 Ah
  • Napětí baterie: 12,0 V
  • Typ baterie: Lithium-iontová
  • Sklíčidlo vrtačky, provedení: 1/4″ se šestihrannou hlavicí (ISK)
  • Rozsah upnutí sklíčidla vrtačky, min./max.: 0. 8 / 10 mm
  • Rozsah vrtání do dřeva, max. 32 mm
  • Rozsah vrtání do oceli, max. 10 mm
  • Moment (měkký/tvrdý/max.): 20/35/- Nm
  • Stupně momentu: 20+1
  • Rozsah upnutí, max. 10,0 mm
  • Rozsah upnutí, min. : 0,8 mm
  • Hmotnost bez akumulátoru: 0,57 kg
  • Oběžné otáčky (1. stupeň / 2. stupeň): 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
  • Rozsah šroubu, max.: 8 mm
  • Výkon vibrací ah [vrtání do kovu]: 1. 5 m/s²
  • Hodnota emise vibrací ah [šrouby]: 1,5 m/s²
  • Nejistota K [vrtání do kovu]: 0,0 m/s²
  • Nejistota K [šrouby]: 0,0 m/s²
  • Rozměry nástroje (výška): 160 mm

Rozsah dodávky:

  • 2 x akumulátor GBA 12V 3,0Ah
  • Rychlonabíječka GAL 12V-40 Professional
  • 1/2 vložka L-BOXX pro nářadí a nabíječku
  • Karton
  • 1 x spona na opasek, 1 x držák bitů

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo