Akumulátorová vrtačka/šroubovák GSR 18V-28, Solo verze, v kartonové krabici

Č. pol.: 06019H4100
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 06019H4100
EAN/GTIN 3165140940757
Číslo výrobcu 06019H4100
Číslo L L00590 605

Popis

Popis:

Akumulátorová vrtačka/šroubovák GSR 18V-28, akumulátorová vrtačka/šroubovák GSR 18V-28 Professional je profesionálním dodavatelem třídy 18 v od společnosti Bosch
  • Jeho pevný krouticí moment 63 Nm zajišťuje profesionální výkon
  • elektronářadí je vybaven 13 mm pevným kovovým sklíčidlem pro snížení opotřebení, což z něj činí velmi odolný a odolný
  • Kompaktní ergonomický design navíc umožňuje pohodlnou práci
  • Tento elektronářadí je určen pro vrtání do dřeva s maximálním průměrem 38 mm, do oceli 13 mm a pro průměry šroubů do 8 mm
  • Kompatibilní se všemi akumulátory Bosch Professional 18-V a nabíječkami
  • Model GSR 18V-28 Professional je také vybaven 2 převodovými stupni, automatickým zámkem, elektronickou ochranou článků a systémem li-Ion akumulátor

Charakteristika:

  • Objem: 9,585 dm3
  • Celková hmotnost: 1,821 kg
  • Hmotnost bez Bateriový zdroj: 1,2 kg
  • Čistá hmotnost: 1,2 kg
  • Hodnota emisí vibrací ah [vrtání do kovu]: 2,5 m /s²
  • Nejistota k [vrtání do kovu]: 1,5 m /s²
  • Volnoběžné otáčky (1. Stupeň / 2. Převodový stupeň): 0 - 500 / 0 - 1900 min-1
  • Volnoběžné otáčky, 1. Převodový stupeň, do: 500 min-1
  • Volnoběžné otáčky, 2. Převodový stupeň, do: 1900 min-1
  • Šířka kóty: 269 mm
  • Rozměr výšky: 111 mm
  • Délka kóty: 321 mm
  • Rozsah upínání sklíčidla vrtáku, max.: 13 mm
  • Rozsah upínání sklíčidla vrtáku, min.: 1,5 mm
  • Rozsah upínání sklíčidla vrtáku, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Ø vrtání do dřeva, max.: 38 mm
  • Vrtání Ø ocel, max.: 13 mm
  • Ø šroubu, max.: 8 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 204 mm
  • Utahovací moment (tvrdý): 63 Nm
  • Utahovací moment (měkký): 28 Nm
  • Utahovací moment (měkký/tvrdý/max.): 28/63/- Nm
  • Napětí akumulátoru: 18,0 V
  • Typ baterie: Li-Ionový
  • Úrovně točivého momentu: 20+1
  • Úrovně točivého momentu (standardní): 20
  • Úrovně točivého momentu (doplňkové): 1