Akumulátorová vrtačka/šroubovák GSR 12V-35 FC, s 2 x 3.0 Ah li-Ion akumulátor, 1 nástavcem, L-BOXX

Č. pol.: 06019H3001
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vŕtací skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 06019H3001
EAN/GTIN 3165140936927
Číslo výrobcu 06019H3001
Číslo L L00590 1135

Popis

Popis:

  • Akumulátorová vrtačka/šroubovák GSR 12V-35 FC, akumulátorová vrtačka/šroubovák GSR 12V-35 FC Professional s bezkartáčovým motorem je nejuniverzálnějším nástrojem v segmentu 12 v pro jakékoli použití
  • Systém FlexiClick obsahuje čtyři příslušenství , které lze snadno měnit, kombinovat a upravovat tak, aby bylo možné maximálně flexibilně nastavit až 8 konfigurací
  • Extrémně kompaktní s současně vysokou výkonností, nástroj nabízí optimální manipulaci, a je proto ideální pro práci v obtížně dosažitelných oblastech
  • Jeho bezkartáčový motor v kombinaci s elektronickou ochranou motoru zajišťuje ochranu proti přetížení a prodlužuje životnost nástroje
  • Tento nástroj je ideální pro vrtání a šroubování do dřeva a oceli
  • Je kompatibilní se všemi 12V bateriemi a nabíječkami Bosch Professional
  • Systém GSR 12V-35 FC Professional je také vybaven 2 převodovými stupni, automatickým zámkem, sponou na opasek/hákem, držákem bitů, indikátorem stavu nabití, Elektronická ochrana článků, světlo LED, baterie li-Ion, kovová převodovka, otáčení doprava/doleva a předvolba otáček

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 12,0 V
  • Typ baterie: Lithium-iontová
  • Rozsah upínání sklíčidla vrtáku, min./max.: 0,8 / 10 mm
  • Rozsah vrtání do dřeva, max. 32 mm
  • Rozsah vrtání do oceli, max. 10 mm
  • Moment (měkký/tvrdý/max.): 20/35/- Nm
  • Nastavení momentu: 20+1
  • Hmotnost bez akumulátoru: 0,59 kg
  • Hmotnost s akumulátorem: 1,0 kg
  • Otáčky naprázdno (1. Převodovka / 2. rychlostní stupeň): 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
  • Ø šroubu, max. 8 mm
  • Hodnota emisí vibrací ah [vrtání do kovu]: 2,5 m/s²
  • Hodnota emisí vibrací ah [šroubování]: 2. 5 m/s²
  • Nejistota K [vrtání do kovu]: 1,5 m/s²
  • Nejistota K [šroubování]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (výška): 181 mm

Rozsah dodávky:

  • L-BOXX 102
  • Sklíčidlo GFA 12-B
  • Rychlonabíječka GAL 12V-40 Professional
  • 2 x akumulátor GBA 12V 3,0Ah

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo