Akumulátorový rotační nástroj GRO 12V-35, s 2 x 2.0 Ah li-Ion akumulátor, L-BOXX

Č. pol.: 06019C5001
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Priama brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 06019C5001
EAN/GTIN 3165140709002
Číslo výrobcu 06019C5001
Číslo L L00590 21

Popis

Popis:

  • Nástroj pro otáčení baterií GRO 12V-35
  • výkonný a univerzální pro profesionální aplikace, výkonný motor s vysokým výkonem Otáčky pro rychlý průběh práce, široký rozsah profesionálních aplikací, jako je řezání, broušení, frézování, leštění a vrtání, zejména v těžko dostupných oblastech, pohodlná práce díky kompaktnímu designu, ergonomickému designu a integrovanému světlu LED, 5 x dělicí kotouč, 32 mm; příslušenství box; trn; horní pouzdro; klíč; kleština; 2 x akumulátor GBA 12V 2

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 12,0 V
  • Hmotnost včetně baterie: 0,62 kg
  • Oběhy v klidu: 5000 - 35000 min-1
  • Výkon vibrací ah [broušení]: 9,0 m/s²
  • Nestálost K [broušení]: 1,5 m/s²

Rozsah dodávky:

  • 5 x řezný kotouč, 32 mm
  • Kombice s příslušenstvím
  • Trn pro řezání
  • Nástavec na kufr
  • Klíč
  • Sklíčidlo
  • 2 x baterie GBA 12V 2. 0Ah
  • Rychlonabíječka GAL 12V-40 Professional
  • L-BOXX 102
  • 1/2 vložky L-BOXX pro baterii a nabíječku
  • 1/2 vložky L-BOXX pro nářadí

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo