Akumulátorová přímočará pila GST 18V-125 B, solo

Č. pol.: 06015B3001
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Počet obsiahnutých akumulátorov 0
Napätie akumulátora 18 V
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu Píla

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 06015B3001
EAN/GTIN 4059952589008
Číslo výrobcu 06015B3001
Číslo L L00590 1772
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Robustní konstrukce a výkonný bezkartáčový motor GST 18V-125 B Professional (s příruční rukojetí) zajišťují vynikající dobu chodu a delší životnost nástroje.
  • Akumulátorová přímočará pila s optimálním poměrem ceny a výkonu ve svém segmentu je spolehlivým řešením problémů pro všechny aplikace.
  • Příklepová pila GST 18V-125 B Professional nabízí jednoduché řešení, které se zaměřuje na důležité základní funkce, jako je držák pilového kotouče SDS, LED dioda, 4stupňový kyvadlový zdvih, funkce vyfukování prachu a předvolba otáček.
  • Tato akumulátorová přímočará pila je ideální pro kruhové a příčné řezy do masivního dřeva, dřevotřískových desek a dřevěných kompozitů, jakož i do silnějších nebo tvrdších materiálů.
  • S adaptérem ji lze používat s vodicími lištami.
  • Nářadí je kompatibilní s externím odsáváním prachu a všemi 18V akumulátory a nabíječkami Bosch Professional (Professional 18V System).
  • Nástavnou desku GST 18V-125 B Professional lze nastavit do úhlu 45° pro šikmé řezy.
  • Nářadí je dodáváno s odnímatelnou plastovou krycí kapotáží pro ochranu choulostivých obrobků.

Charakteristika:

  • Nejistota K [Řezání dřeva]: 1.5 m/s²
  • Hodnota emise vibrací ah [řezání plechu] Nejistota K [řezání plechu: 3.5 m/s²
  • Nejistota K [řezání plechu]: 1.5 m/s²

Rozsah dodávky:

  • 1 x pilový kotouč T 144 D, rychlostní pro dřevo (k dostání samostatně v balení po 3 kusech: 2 608 630 560)
  • ochrana proti odtržení třísek (ET č. 2 601 016 065)
  • sada odsávání (ET č. 1 619 P17 472)
  • Bez akumulátoru(ů) a nabíječky

Vhodné výrobky