Bezpečnostní krokosvorky - 1 sada

Č. pol.: 0590 0008
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Meracie vedenie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0590 0008
EAN/GTIN 4029547014079
Číslo výrobcu 0590 0008
Číslo L L40540 353

Popis

Popis:

Pokud chcete provádět pohodlná měření na rostlinách, jsou tyto bezpečnostní krokodýlí svorky přesně pro vás! Díky větším rozměrům se snadno uchopují, a usnadňují tak upínání kabelů.
  • Pro montáž se bezpečnostní krokosvorky z tvrdého plastu jednoduše nasadí na standardní měřicí vodiče Testo (obj
  • č
  • 0590 0011; 0590 0012; 0590 0013; 0590 0014) nebo na měřicí vodiče jiných výrobců.

Vhodné výrobky

Príslušenstvo