Vlhkostní/teplotní sonda s kabelem

Č. pol.: 0572 2155
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Senzory vlhkosti a teploty

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0572 2155
EAN/GTIN 4029547017490
Číslo výrobcu 0572 2155
Číslo L L40540 378

Popis

Popis:

Vlhkostní/teplotní sonda je vhodná pro měření teploty a relativní vlhkosti ve skladech, chladírnách a pracovních místnostech nebo v klimatizačních/ventilačních kanálech
  • Vlhkostní/teplotní sonda se připojuje k přístroji/záznamníku dat jednoduchým zapojením
  • Přehled aplikací
  • Vysoce přesnou vlhkostní a teplotní sondu (s příslušným měřicím přístrojem) využijete pro následující aplikace:
  • Měření relativní vlhkosti a teploty ve skladovacích, chladicích a pracovních prostorech nebo v klimatizačních/větrávacích kanálech
  • Vyhodnocení tepelné pohody
  • Zajištění procesního klimatu v čistých prostorech
  • Kontrola správných okolních podmínek ve výrobních zařízeních pro dodržení norem kvality
  • Vždy spolehlivé výsledky měření
  • Díky dobrému proudění vzduchu má vlhkostní senzor pro měření relativní vlhkosti výrazně rychlejší dobu odezvy ve srovnání s vlhkostním senzorem instalovaným v pouzdře. Díky jeho dlouhodobé stabilitě se můžete spolehnout na spolehlivé a správné výsledky měření i po letech používání
  • Inteligentní koncept kalibrace
  • Snímač vlhkosti/teploty nabízí nejvyšší jistotu digitálního měření. Digitální sonda umožňuje zpracovávat naměřené hodnoty přímo v sondě. Tato technologie eliminuje nejistotu měření přístroje. Sondu lze odeslat ke kalibraci samostatně (bez záznamníku dat).