Úroveň rámu 0,10 mm/m 100 x 100 mm

Č. pol.: 0556101
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0556101
EAN/GTIN 4029713214869
Číslo výrobcu 0556101

Popis

Prevedenie:

  • DIN 877
  • Drážky v na 3 stranách
  • Podélná úroveň
  • zašklebil se a absolvoval
  • Příčná úroveň
  • Tepelně izolovaná

Popis:

Rámová vodováha se 3 hranolovými stranami. Podélná bublina, příčná bublina a plná tepelná ochrana. Rozměr 100x100 mm, odečet 0,1 mm/m. Balení: dřevěné pouzdro

Norma:

DIN 877