Univerzální rukojeť Bluetooth

Č. pol.: 0554 1111
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Záznamník údajov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0554 1111
EAN/GTIN 4029547019203
Číslo výrobcu 0554 1111
Číslo L L40540 432

Popis

Popis:

Připojte rukojeť k různým sondám a snadno rozšiřte své portfolio sond.
  • K rukojeti lze také snadno připojit výsuvný teleskop pro průtokové sondy
  • Naměřené hodnoty jsou přenášeny do měřicího zařízení (objednejte si prosím zvlášť) prostřednictvím Bluetooth až na vzdálenost 20 metrů
  • Obzvláště praktické: ovládání měřicího přístroje stisknutím tlačítka na rukojeti - například pro uložení jednotlivých naměřených hodnot
  • Vezměte prosím na vědomí, že potřebujete náš adaptér (číslo položky 0554 2160); pro připojení hlavic sond pro měření průtoku nebo výsuvného teleskopu pro měření průtoku s rukojetí.

Vhodné výrobky

Príslušenstvo