Regulační a nastavovací sada 11,3/75,3 %rh

Č. pol.: 0554 0660
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Teplomer a prístroj na meranie vlhkosti

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0554 0660
EAN/GTIN 4029547001598
Číslo výrobcu 0554 0660

Popis

Popis:

Senzor vlhkosti Testo se snadno kontroluje a kalibruje: Vlhkostní čidlo je možné snadno kalibrovat.Ve dvou speciálních nádobách je pomocí roztoků soli (11,3 %RH a 75,3 %RH)
  • Čidlo vlhkosti se zašroubuje do první měřicí komory pro testování a je tak vystaveno definované relativní vlhkosti
  • Po uplynutí doby nastavení je stanovena stabilní vlhkost a lze s ní porovnat hodnotu na displeji měřicího přístroje
  • Čidlo se poté zašroubuje do druhé měřicí komory a proces se opakuje.