Vysokorychlostní tiskárna testo IRDA

Č. pol.: 0554 0549
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dátová tlačiareň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0554 0549
EAN/GTIN 4029547010705
Číslo výrobcu 0554 0549
Číslo L L40550 159

Popis

Popis:

Univerzální tiskárna s rozhraním IrDA a infračerveným rozhraním šetří váš čas tím, že ukládá data před tiskem: analyzátor odešle data do tiskárny během 2 sekund a je okamžitě připraven k dalšímu použití, zatímco tiskárna tiskne lístek. Lístek zobrazuje všechny naměřené hodnoty černě na bílém termopapíru, včetně data a času
  • Tiskárna je kompatibilní s následujícími přístroji:
  • - Teploměry: testo 110, testo 720, testo 735, testo 922, testo 925, testo 926
  • - Měřicí systém: testo Saveris
  • - Hygrometry: testo 635, testo 645
  • - Multifunkce: testo 435, testo 445, testo 480
  • - Spalovací analyzátory: testo 320, testo 330 LL, testo 340, testo 350
  • - Měřiče opacity: testo 338
  • - Analyzátory jemných částic: testo 380
  • - Měřiče CO: testo 315-3, testo 315-4
  • - Tlakoměry: testo 512, testo 521, testo 526, testo 312-4
  • - Analyzátory chlazení: testo 570.

Vhodné výrobky

Príslušenstvo