9811 Šroubováky VDE v pěnové vložce, set 1, bez nářadí, 344 x 30 x 392 mm

Č. pol.: 05137311001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05137311001
EAN/GTIN 4013288225429
Číslo výrobcu 05137311001
Číslo L L60020 5018

Popis

Popis:

  • 1 odolná pěnová vložka, bez nářadí; dvoubarevná pro rychlou identifikaci chybějících dílů; šířka x výška x hloubka: 344 x 30 x 392 mm; náhradní pěnová vložka pro výrobek Wera 9711; vhodná pro dílenský vozík Tool Rebel.

Výhoda:

  • Odolná pěnová vložka, každý nástroj má své pevné místo; 2barevná, absence nástrojů je rychle patrná
  • Vysoce kvalitní, odolné pěnové vložky bez chemických výparů
  • Optimální přizpůsobení pro co nejlepší vyjímání nástrojů z pěnových vložek
  • Odpuzuje vodu a olej, snadno se udržuje a čistí
  • Ochrana nářadí před nečistotami a nárazy

Rozsah dodávky:

  • 9811 Šroubováky VDE v pěnové vložce, set 1, bez nářadí, 344 x 30 x 392 mm