9472 Textilní pouzdro Safe-Torque, až pro 23 dílů, prázdné, 240 x 47 x 148 mm

Č. pol.: 05136412001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05136412001
EAN/GTIN 4013288223401
Číslo výrobcu 05136412001
Číslo L L60020 5127

Popis

Popis:

  • Robustní textilní pouzdro pro úsporu místa při skladování nářadí; ideální pro mobilní použití, protože použitý materiál je lehký a pevný; pro 23dílnou sadu nářadí Safe-Torque A 2 Set 1; prázdné.

Výhoda:

  • Robustní, tvarově stálý materiál
  • Pevný uzávěr na suchý zip zabraňuje náhodnému otevření a ztrátě nástroje
  • Kompaktní design pro úsporu místa při skladování
  • Nízká hmotnost pro snadnou přepravu
  • Kompatibilní se systémem Wera 2go

Rozsah dodávky:

  • 9472 Textilní pouzdro Safe-Torque, až pro 23 dílů, prázdné, 240 x 47 x 148 mm