840/1 Z Bity, 5/32″ x 25 mm

Č. pol.: 05135074001
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05135074001
EAN/GTIN 4013288036506
Číslo výrobcu 05135074001
Číslo L L60020 534

Popis

Popis:

  • Houževnaté bity Wera na šrouby s vnitřním šestihranem, pro univerzální použití.
  • Hex-Plus nabízí větší dosedací plochy v hlavě šroubu.
  • Tím se snižuje vrubový účinek na minimum, téměř je eliminováno zničení hlavy šroubu.
  • Šestihran 1/4″, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Výhoda:

  • Na šrouby s vnitřním šestihranem
  • Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem
  • Houževnaté provedení, pro univerzální použití
  • Připojovací rozměr šestihranu 1/4″ (řada připojení Wera 1)

Rozsah dodávky:

  • 840/1 Z Bity, 5/32″ x 25 mm