871/4 DC TORQ-SET® Mplus Bity, 1/4″ x 50 mm

Č. pol.: 05066696001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05066696001
EAN/GTIN 4013288033376
Číslo výrobcu 05066696001

Popis

Popis:

  • Kvalitní bity na šrouby TORQ-SET®.
  • Na základě silnějších boků než u běžného profilu TORQ-SET® se zde projevuje zhruba o 70 % větší destrukční moment při přesném uchycení v šroubu a s tím spojená delší životnost nářadí.
  • Diamantová vrstva zajišťuje bezpečné uchycení v šroubu, redukuje potřebný přítlak a snižuje nebezpečí sesmeknutí.
  • Šestihran 1/4″, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Výhoda:

  • Na šrouby TORQ-SET®
  • Mplus pro vyšší destrukční moment a delší životnost
  • Diamantová vrstva pro bezpečné uchycení v šroubu
  • Připojovací rozměr šestihranu 1/4″ (řada připojení Wera 4)

Rozsah dodávky:

  • 871/4 DC TORQ-SET® Mplus Bity, 1/4″ x 50 mm