869/4 Nástavce nástrčných klíčů, 8 x 50 mm

Č. pol.: 05060403001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Držiak bitov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05060403001
EAN/GTIN 4013288100979
Číslo výrobcu 05060403001
Číslo L L60020 1536

Popis

Popis:

  • Nemagnetické provedení.
  • Šestihran 1/4″, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Výhoda:

  • Nástrčná hlavice (″ořech″) na šrouby s vnějším šestihranem
  • Nemagnetické provedení
  • Metrický
  • S připojovacím rozměrem šestihranu 1/4″

Rozsah dodávky:

  • 869/4 Nástavce nástrčných klíčů, 8 x 50 mm