800/4 Z Bity, 1 x 6 x 50 mm

Č. pol.: 05059335001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05059335001
EAN/GTIN 4013288035004
Číslo výrobcu 05059335001
Číslo L L60020 2315

Popis

Popis:

  • Houževnaté bity Wera na šrouby s plochou drážkou, pro univerzální použití.
  • Šestihran 1/4″, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Výhoda:

  • Na šrouby s plochou drážkou
  • Houževnaté provedení, pro univerzální použití
  • Připojovací rozměr šestihranu 1/4″ (řada připojení Wera 4)

Rozsah dodávky:

  • 800/4 Z Bity, 1 x 6 x 50 mm