Bit-Box 20 TX, TX 25 x 25 mm, 20 dílný

Č. pol.: 05057773001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05057773001
EAN/GTIN 4013288188007
Číslo výrobcu 05057773001
Číslo L L60020 3881

Popis

Popis:

  • Kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX® v praktickém boxu.
  • Houževnaté provedení, pro univerzální použití.
  • Šestihran 1/4″, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Výhoda:

  • Na šrouby s vnitřním profilem TORX®
  • Houževnaté provedení, pro univerzální použití
  • Připojovací rozměr šestihranu 1/4″ (řada připojení Wera 1)
  • V praktickém boxu na bity pro snadné vyjímání

Rozsah dodávky:

  • Bit-Box 20 TX, TX 25 x 25 mm, 20 dílný; 20x 867/1 Bity TORX®: TX 25 x 25 mm