Bit-Check 6 PZ Impaktor 1, 6 dílný

Č. pol.: 05057692001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05057692001
EAN/GTIN 4013288157737
Číslo výrobcu 05057692001
Číslo L L60020 4188

Popis

Popis:

  • 6 bitů Wera Impaktor uspořádaných přehledně na minimální ploše v praktické krabičce Bit-Check.
  • Technologie Impaktor zajišťuje na základě nejvýhodnějšího využití vlastností materiálu a optimálně přizpůsobené geometrie nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích.
  • Vrstva miniaturních diamantových částic na špičce bitu zabraňuje díky vyššímu třecímu odporu vyklouznutí ze šroubu.

Výhoda:

  • Rozložitelná, vícekomponentní krabička Bit-Check
  • Technologie impaktoru pro nadprůměrnou životnost
  • Zvlášť vhodné pro použití s běžnými impaktními/rázovými utahováky
  • Diamantová vrstva pro bezpečné uchycení v šroubu
  • S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti

Rozsah dodávky:

  • Bit-Check 6 PZ Impaktor 1, 6 dílný; 6x 855/4 IMP DC Impaktor Bity: 4x PZ 2x50 mm, 2x PZ 3x50 mm