Kraftform Kompakt 27 XL Universal 1, 7 dílný

Č. pol.: 05051028001
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 týždne
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
Číslo položky 05051028001
EAN/GTIN 4013288229588
Číslo výrobcu 05051028001
Číslo L L60020 5245
Výrobca/zodpovedná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Sada bitů pro univerzální použití.
  • Držák bitů s 300 mm dlouhou čepelí a velmi tenkým, uzamykatelným držákem bitů pro dosažení těžko přístupných míst.
  • Díky mimořádně štíhlé konstrukci lze šrouby používat i ve velmi těsných montážních situacích.
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro vysoké pracovní rychlosti a mimořádně ergonomické šroubování.
  • V rukojeti integrovaný zásobník pro uložení bitů.
  • 6 odolných bitů o délce 25 mm (Phillips s křížovou drážkou, Pozidriv, TORX®).
  • Tato sada tak nahrazuje 6dílnou sadu šroubováků a redukuje potřebné vybavení na minimum.
  • Se šestihrannou ochranou před odkutálením.

Výhoda:

  • Pro univerzální použití
  • 300 mm dlouhá pevná čepel
  • Držák bitů s velmi štíhlou konstrukcí pro práci v úzkých montážních prostorách
  • Funkce bezpečného přidržení bitu díky zajišťovacímu mechanismu. Se silnými permanentními magnety.
  • Kompaktní nerezový držák pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″ podle DIN 3126, ISO 1173 tvar C 6,3 a E 6,3

Rozsah dodávky:

  • Kraftform Kompakt 27 XL Universal 1, 7 dílný
  • 2x 851/1 BTZ Bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm
  • 1x 855/1 BTZ Bity: PZ 2 x 25 mm
  • 3x 867/1 BTZ Bity TORX®: TX 25x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm
  • 1x : 1/4″ x 300 mm