967 SXL HF Zástrčný klíč TORX® Multicolour s přidržovací funkcí, dlouhý, TX 25 x 154 mm

Č. pol.: 05024476001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05024476001
EAN/GTIN 4013288194190
Číslo výrobcu 05024476001
Číslo L L60020 3954

Popis

Popis:

  • Kvalitní úhlový klíč na šrouby s vnitřním profilem TORX®.
  • S přidržovací funkcí dlouhého ramene pro bezpečné držení šroubu ma nástroji.
  • Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu proti korozi a dlouhou životnost.
  • Identifikátor nářadí ″Take it easy″ s barevným označením podle velikosti.

Výhoda:

  • Úhlový klíč na šrouby s vnitřním profilem TORX®
  • S přidržovací funkcí dlouhého ramene pro bezpečné držení šroubu ma nástroji
  • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje
  • Opláštění bužírkou příjemné na dotyk, i při nízkých teplotách
  • Zinkově fosfátovaný

Rozsah dodávky:

  • 967 SXL HF Zástrčný klíč TORX® Multicolour s přidržovací funkcí, dlouhý, TX 25 x 154 mm