967 PKXL Zástrčný klíč TORX®, dlouhý, TX 30 x 195 mm

Č. pol.: 05024468001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05024468001
EAN/GTIN 4013288194121
Číslo výrobcu 05024468001
Číslo L L60020 4424

Popis

Popis:

  • Kvalitní úhlový klíč na šrouby s vnitřním profilem TORX®.
  • Kulový tvar profilu umožňuje bezpečnou práci i v těžko dosažitelných montážních polohách.
  • Velmi dlouhé rameno.
  • Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost.
  • Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlovém klíči pro snadné vyhledávání.

Výhoda:

  • Úhlový klíč na šrouby s vnitřním profilem TORX®
  • S kulovou hlavou TORX® na dlouhém ramenu
  • BlackLaser pro vyšší ochranu proti korozi a dlouhou životnost
  • Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti
  • Zinkově fosfátovaný

Rozsah dodávky:

  • 967 PKXL Zástrčný klíč TORX®, dlouhý, TX 30 x 195 mm