967 XL HF Zástrčný klíč TORX® s přidržovací funkcí, dlouhý, TX 30 x 195 mm

Č. pol.: 05024458001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05024458001
EAN/GTIN 4013288193742
Číslo výrobcu 05024458001

Popis

Popis:

  • Kvalitní úhlový klíč na šrouby s vnitřním profilem TORX®.
  • S přidržovací funkcí dlouhého ramene pro bezpečné držení šroubu ma nástroji.
  • Velmi dlouhé rameno.
  • Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost.
  • Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlovém klíči pro snadné vyhledávání.

Výhoda:

  • Úhlový klíč na šrouby s vnitřním profilem TORX®
  • Přidržovací funkce na dlouhém profilu udržuje šrouby bezpečně na nářadí
  • BlackLaser pro vyšší ochranu proti korozi a dlouhou životnost
  • Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti
  • Zinkově fosfátovaný

Rozsah dodávky:

  • 967 XL HF Zástrčný klíč TORX® s přidržovací funkcí, dlouhý, TX 30 x 195 mm