967 SPKL Zástrčný klíč TORX® BO Multicolour, TX 10 x 85 mm

Č. pol.: 05024352001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05024352001
EAN/GTIN 4013288172693
Číslo výrobcu 05024352001
Číslo L L60020 3558

Popis

Popis:

  • Úhlový klíč Wera s opláštěním bužírkou na ochranu prstů Díky tomu ergonomická a příjemná rukojeť i při nízkých teplotách.
  • Na jedné straně profil TORX® BO: Díra v bitu a čep v šroubu TORX® s dírou zabraňuje nedovolenému povolení.
  • Bezpečnostní šroubování Kulový tvar profilu umožňuje bezpečnou práci i v těžko dosažitelných montážních polohách.
  • Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost.
  • Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlovém klíči pro snadné vyhledávání.

Výhoda:

  • Úhlový klíč na šrouby s vnitřním profilem TORX® a TORX® s čepem (BO = díra)
  • S kulovou hlavou TORX® na dlouhém ramenu
  • Barevné kódování, opláštění bužírkou příjemné na dotyk, i při nízkých teplotách
  • Otěruvzdorné označení rukojeti
  • BlackLaser pro vyšší ochranu proti korozi a dlouhou životnost

Rozsah dodávky:

  • 967 SPKL Zástrčný klíč TORX® BO Multicolour, TX 10 x 85 mm