967/9 TX 1 Sada zástrčných klíčů TORX®, BlackLaser, 9 dílný

Č. pol.: 05024242001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05024242001
EAN/GTIN 4013288104946
Číslo výrobcu 05024242001
Číslo L L60020 1830

Popis

Popis:

  • Sada kvalitních úhlových klíčů na šrouby s vnitřním TORX®.
  • Částečně s kulovou hlavou: kulový tvar profilu umožňuje bezpečnou práci i v těžko dosažitelných montážních polohách.
  • Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost.
  • Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlovém klíči pro snadné vyhledávání.
  • V praktickém držáku z odolného materiálu pro trvalé a bezpečné skladování úhlových klíčů a jejich snadné vyjímání.

Výhoda:

  • Úhlový klíč na šrouby s vnitřním profilem TORX®
  • BlackLaser pro vyšší ochranu proti korozi a dlouhou životnost
  • Úhlové klíče jsou díky označení velikosti hned po ruce
  • Odolný materiál držáku zaručuje bezpečné skladování úhlových klíčů a jejich snadné vyjímání
  • S kulovou hlavou TORX® na dlouhém ramenu

Rozsah dodávky:

  • 967/9 TX 1 Sada zástrčných klíčů TORX®, BlackLaser, 9 dílný; 9x 967 PKL Zástrčný klíč TORX®, BlackLaser: TX 9x79 mm, TX 10x85 mm, TX 8x76 mm, TX 15x90 mm, TX 20x96 mm, TX 25x104 mm, TX 27x112 mm, TX 30x122 mm, TX 40x132 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely