3162 i PH VDE Křížový šroubovák, nerezová ocel, PH 2 x 100 mm

Č. pol.: 05022734001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05022734001
EAN/GTIN 4013288122186
Číslo výrobcu 05022734001
Číslo L L60020 2288

Popis

Popis:

  • Kvalitní šroubovák Kraftform Plus VDE z nerezové oceli.
  • Nářadí z nerezové oceli od firmy Wera je vakuově kalené do ledu a vyznačuje se tvrdostí a pevností potřebnou pro šroubování.
  • Průmyslové použití je možné bez omezení.
  • Kusová zkouška šroubováků Kraftform Stainless VDE při 10 000 V podle normy DIN EN 60900 (IEC 60900) zaručuje bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V.
  • Také při extrémních podmínkách použití je na základě zkoušky pevnosti v rázu při nízkých teplotách až -40 °C zaručena bezpečnost nářadí.
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci.
  • S identifikátorem nářadí ″Take it easy″: Barevné označení podle profilů a značky velikosti.
  • Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Výhoda:

  • Izolované čepele VDE z nerezové oceli pro bezpečnou práci do napětí 1 000 V
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro vysoké pracovní rychlosti a ergonomické šroubování
  • S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
  • S šestihranem proti ″odkutálení″ na rukojeti
  • Kónický břit, špička profilu Lasertip, nerezová ocel proti nebezpečí cizí rzi

Rozsah dodávky:

  • 3162 i PH VDE Křížový šroubovák, nerezová ocel, PH 2 x 100 mm