3967 SXL HF Zástrčný klíč TORX® Multicolour s přidržovací funkcí, dlouhý, nerezová ocel, TX 8 x 90 mm

Č. pol.: 05022680001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05022680001
EAN/GTIN 4013288207135
Číslo výrobcu 05022680001
Číslo L L60020 4289

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní nerezový čtvercový klíč pro vnitřní šrouby TORX®.
  • Úhlové klíče jsou díky vakuově kalené, zmrazené nerezové oceli velmi odolné vůči korozi a nedochází tak k přenosu cizí koroze na šroubové spoje z nerezové oceli.
  • S přidržovací funkcí na dlouhém profilu: Prostřednictvím síly sevření z přítlaku ploch mezi profilem bitu a profilem šroubu drží šrouby bezpečně na nářadí.
  • S extra dlouhým profilem pro práce v hlubokých pozicích.
  • Na omak příjemné plastové opláštění usnadňuje šroubování také při nízkých teplotách.
  • ″Take it easy″ identifikátor nářadí s barevným označením podle velikostí.

Výhoda:

  • Úhlový klíč na šrouby s vnitřním profilem TORX®
  • Přidržovací funkce na dlouhém profilu udržuje šrouby bezpečně na nářadí
  • Obzvláště vysoká odolnost proti korozi díky provedení z vakuově kalené, zmrazené nerezové oceli
  • Na omak příjemné plastové opláštění s identifikátorem nářadí ″Take it easy″: barevné označení podle velikostí

Rozsah dodávky:

  • 3967 SXL HF Zástrčný klíč TORX® Multicolour s přidržovací funkcí, dlouhý, nerezová ocel, TX 8 x 90 mm