950 SPKS Zástrčný klíč Multicolour, metrický, BlackLaser, 6 x 100 mm

Č. pol.: 05022675001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05022675001
EAN/GTIN 4013288211972
Číslo výrobcu 05022675001
Číslo L L60020 4633

Popis

Popis:

  • Kvalitní úhlový klíč Wera s barevným kódováním, komfortním opláštěním bužírkou.
  • Nářadí je díky tomu hned po ruce a ergonomická a příjemná rukojeť chrání ruce i při nízkých teplotách.
  • Úhlový klíč s Hex-Plus-profil: Nabízí větší opěrné plochy v hlavě šroubu.
  • Účinek zaříznutí je tím redukován na minimum, zničení hlavy šroubu je téměř eliminováno.
  • Kulička na dlouhém rameni dovoluje bezpečnou práci také v náročných polohách montáže.
  • Ošetření povrchu BlackLaser se stará o vynikající ochranu povrchu (také před korozí) a dlouhou životnost.
  • Laserované a tím otěruvzdorné označení velikosti na úhlových klíčích pro rychlý přístup.

Výhoda:

  • Úhlový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem
  • Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem
  • Barevné kódování, opláštění bužírkou příjemné na dotyk, i při nízkých teplotách
  • S šestihranem a kulovou hlavou na dlouhém ramenu
  • Otěruvzdorné označení rukojeti

Rozsah dodávky:

  • 950 SPKS Zástrčný klíč Multicolour, metrický, BlackLaser, 6 x 100 mm