3950 SPKL Multicolour úhlový klíč, metrický, nerezová ocel, 3 x 123 mm

Č. pol.: 05022663001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05022663001
EAN/GTIN 4013288185822
Číslo výrobcu 05022663001
Číslo L L60020 3722

Popis

Popis:

  • Kvalitní úhlový klíč z nerezové oceli na šrouby s vnitřním šestihranem od firmy Wera.
  • Nerezová ocel zabraňuje přenosu rzi.
  • Profil Hex-Plus umožňuje větší styčné plochy v hlavě šroubu.
  • Tím se snižuje vrubový efekt na minimum a destrukce hlavy šroubu je prakticky vyloučena.
  • S šestihranem a kulovou hlavou na dlouhém ramenu: Díky kulovitým profilům lze vychýlit nebo natočit osu nářadí vůči ose šroubu, takže se může šroubovat ″za roh″.
  • Identifikátor nářadí ″Take it easy″ s barevným označením podle velikostí.

Výhoda:

  • Řešení problémů s cizí rzí: Šroubování nerezové oceli s nerezovou ocelí!
  • Nerezové úhlové klíče zabraňují vniknutí cizí rzi do nerezových šroubů
  • Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem
  • Všechny úhlové klíče mají barevné kódování, opláštění bužírkou příjemné na dotyk pro ergonomickou a pohodlnou manipulaci i při nízkých teplotách
  • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje

Rozsah dodávky:

  • 3950 SPKL Multicolour úhlový klíč, metrický, nerezová ocel, 3 x 123 mm