950 SPKL Zástrčný klíč Multicolour, palcový, BlackLaser, 5/64″ x 101 mm

Č. pol.: 05022630001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05022630001
EAN/GTIN 4013288182500
Číslo výrobcu 05022630001
Číslo L L60020 3483

Popis

Popis:

  • Použití:Šrouby s vnitřním šestihranem
    Provedení:Povrch BlackLaser, s hadicovou izolací.
  • Všechny úhlové klíče jsou díky barevnému rozlišení a označení velikosti rychle po ruce.

  • Funkční profil:Hex-Plus, šestihranná kulová hlava na dlouhém ramenu

Výhoda:

  • Úhlový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem
  • Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem
  • Opláštění bužírkou příjemné na dotyk, i při nízkých teplotách
  • S šestihranem a kulovou hlavou na dlouhém ramenu
  • BlackLaser pro vyšší ochranu proti korozi a dlouhou životnost

Rozsah dodávky:

  • 950 SPKL Zástrčný klíč Multicolour, palcový, BlackLaser, 5/64″ x 101 mm