950/9 L Hex-Plus HF 1 Sada zástrčných klíčů, metrická, chromovaný, s přidržovací funkcí, 9 dílný

Č. pol.: 05022130001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05022130001
EAN/GTIN 4013288207227
Číslo výrobcu 05022130001
Číslo L L60020 3912

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní sada úhlových klíčů pro šrouby s vnitřním šestihranem s vysokou ochranou proti korozi a extra dlouhou pákou pro vysoký přenos síly a práci v hlubokých pozicích.
  • Hex-Plus profil nabízí větší dosedací plochy v hlavě šroubu.
  • Účinek zařezávání se tím snižuje na minimum, zničení hlavy šrouby je téměř eliminováno.
  • S přidržovací funkcí prostřednictvím zalisované a pružící kuličky od velikosti 3.

Výhoda:

  • Přidržovací funkce na dlouhém profilu udržuje šrouby bezpečně na nářadí
  • Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem
  • S velmi dlouhým ramenem
  • Vysoká ochrana proti korozi díky pochromovanému trupu
  • Odolný materiál držáku pro vyšší životnost

Rozsah dodávky:

  • 950/9 L Hex-Plus HF 1 Sada zástrčných klíčů, metrická, chromovaný, s přidržovací funkcí, 9 dílný; 6x 950 L HF Zástrčný klíč, metrický, chromovaný, s přidržovací funkcí: 10x219 mm, 8x200 mm, 6x180 mm, 5x160 mm, 4x140 mm, 3x126 mm; 3x 950 L Zástrčný klíč, metrický, chromovaný: 2.5x112 mm, 2x100 mm, 1.5x90 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely