• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

950 L Zástrčný klíč, metrický, chromovaný, 3 x 126 mm

Č. pol.: 05021615001
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 týždne
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 05021615001
EAN/GTIN 4013288018670
Číslo výrobcu 05021615001
Číslo L L60020 3214
Výrobca/zodpovedná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Kvalitní úhlový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu.
  • Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu.
  • Pečlivé pochromování trupu zaručuje vysokou ochranu proti korozi.
  • S velmi dlouhým ramenem.

Výhoda:

  • Úhlový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem
  • Klíč na vnitřní šestihran s Hex-Plus - výhoda pro delší životnost šroubu
  • Vysoká ochrana proti korozi díky pochromovanému trupu
  • S velmi dlouhým ramenem
  • Metrický

Rozsah dodávky:

  • 950 L Zástrčný klíč, metrický, chromovaný, 3 x 126 mm